Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100009-000
Cod. Produttore
100009-000
Cod. EAN
8032853652350

Informazioni di prodotto

MAGIC JOINT 300 - Giunto/Muffola IP68 con gel per colata.

Documentazione tecnica

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 760x180. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x240-300

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

240 mm²

esecuzione

gel

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale isolante

plastica

Produttore

MAGIC JOINT 300 GIUNTO DIR. CAVO ES