Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY100007-MAG
Cod. Produttore
100007-MAG
Cod. EAN
8032853651216

Informazioni di prodotto

MAGIC JOINT 120 - Giunto/Muffola IP68 con gel per colata.

Documentazione tecnica

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x50-120

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

50 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

materiale isolante

plastica

Produttore

MAGIC JOINT 120 GIUNTO DIRITTO CAVO