Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
150 mm
larghezza
110 mm
profondità
70 mm
numero di ingressi
10
tensione di isolamento nominale Ui
1200 V
senza alogeni
colabile
massa colabile in dotazione
resistente alle intemperie
temperatura d’esercizio
-60 °C
temperatura di impiego
-20 °C
esecuzione coperchio
coperchio di montaggio
fissaggio del coperchio
da fissare a scatto
coperchio
non trasparente
grado di protezione (IP)
IP68
colore
grigio
superficie
non trattato
materiale
plastica
tipo di passaggio nella scatola
membrana graduata ritagliabile
per diametro del tubo
32 mm
tipo di montaggio
universale
forma
rettangolare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te