Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICBOX100
Cod. Produttore
MAGICBOX100
Cod. EAN
8032853652602

Informazioni di prodotto

Magic Box 100 - KIT di giunzione IP76 con gel, cassetta e pressacavi.

Documentazione tecnica

KIT di connessione IP68: 1 cassetta 100x100x50 mm + 3 pressacavi M25x1,5 + tappi + Magic Fluid / Magic Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .

lunghezza

100 mm

larghezza

100 mm

profondità

50 mm

numero di ingressi

8

tensione di isolamento nominale Ui

1200 V

senza alogeni

colabile

massa colabile in dotazione

resistente alle intemperie

temperatura d’esercizio

-60 °C

temperatura di impiego

-20 °C

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

fissaggio del coperchio

da fissare a scatto

coperchio

non trasparente

grado di protezione (IP)

IP68

colore

grigio

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di passaggio nella scatola

membrana graduata ritagliabile

per diametro del tubo

20/25 mm

tipo di montaggio

universale

forma

quadrato

Produttore

MAGIC BOX 100