Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con interfaccia ottica
grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a molla
montaggio su guida portante possibile
risorsa corrispondente (Ex ia)
risorsa corrispondente (Ex ib)
larghezza
17.5 mm
altezza
99 mm
profondità
114.5 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te