Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S37292010
Cod. Produttore
7292010
Cod. EAN
8033603061095

Informazioni di prodotto

M5 Vite testa esagonale M 5x8 terra cop IX

Documentazione tecnica

Vite per messa a terra coperchi, filettatura M5x8.

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile A2-70

tipo di filettatura

M

interamente filettato

apertura di chiave

8 mm

lunghezza

8 mm

passo della filettatura

0.8 mm

dimensione della filettatura metrica

5

Produttore

DKC

M5 VITE TESTA ESAGONALE M 5X8 TERRA