Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206267200
Cod. Produttore
2206267200
Cod. EAN
8016535021184

Informazioni di prodotto

M45 626 LED 4W CLD S+L ARGENTO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

63 mm

diametro esterno

45 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

M45 626 LED 3W CLD S+L ARGENTO