Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216392
Cod. Produttore
216392
Cod. EAN
4015082163921

Informazioni di prodotto

M22S-ST-X PORTAETICHETTA, 30X50MM, NERO

Documentazione tecnica

Il portaetichetta M22S-ST-X è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione degli spazi. Con dimensioni di 30x50 mm, questo prodotto in materiale di alta qualità è progettato per garantire durabilità e resistenza. Il suo elegante colore nero e la forma rettangolare lo rendono versatile e adatto a diverse applicazioni. Ideale per ambienti professionali, offre una soluzione pratica e funzionale per l'etichettatura.

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

diametro del foro

22 mm

colore

nero

forma

rettangolare

Serie

Moeller_series

Produttore

M22S-ST-X PORTAETICHETTA, 30X50MM,