Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216472
Cod. Produttore
216472
Cod. EAN
4015082164720

Informazioni di prodotto

M22-XZK-GB99 ETICH. ARR. EM. 33X50 GB

Documentazione tecnica

Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

stampa

EMERGENCY STOP

colore

giallo

forma

rettangolare

larghezza

33 mm

altezza

50 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-XZK-GB99 ETICH. ARR. EM. 33X50

€ 3,36 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info