Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121372
Cod. Produttore
121372
Cod. EAN
4015081192021

Informazioni di prodotto

M22-XBK11 ETICH. ARR. EM. D60 4 LINGUE

Documentazione tecnica

Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

giallo

forma

tondo

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

diametro esterno

60 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-XBK11 ETICH. ARR. EM. D60 4 LIN