Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM147543
Cod. Produttore
147543
Cod. EAN
4015081439942

Informazioni di prodotto

M22-USB-SA-150 OPER. TITAN TIPO USB3.0

Documentazione tecnica

Connettore da incasso, Accessori generali, Cavo pronto per l'uso con spina collegata in modo fisso USB 3.0, Tipo A, Lunghezza di linea: 1,5 m, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore inserito), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: Montaggio frontale, Poli: 9

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-USB-SA-150 OPER. TITAN TIPO USB