Il Kit Milwaukee M12 FPP2BG2-502X è la scelta ideale per i professionisti che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro utensili a batteria. Questo set comprende il trapano avvitatore a percussione M12 FPD2 e il tassellatore compatto M12 FHAC16, entrambi progettati per garantire efficienza e durata anche nelle condizioni di lavoro più impegnative. Tutti gli utensili sono compatibili con il sistema di batterie Milwaukee M12™, offrendo massima flessibilità e praticità.
Trapano Avvitatore a Percussione Milwaukee M12 FPD2
Il trapano M12 FPD2 si distingue per il suo eccellente rapporto tra coppia e dimensioni, con una coppia massima di 45 Nm e una lunghezza totale di soli 152 mm, ideale per lavorare in spazi ristretti. Il mandrino heavy duty da 13 mm completamente in metallo assicura una presa salda e una lunga durata, mentre la frizione meccanica protegge sia l’utensile che gli accessori. L’elettronica avanzata REDLINK PLUS protegge da sovraccarichi e prolunga la vita sia del trapano che della batteria. La batteria REDLITHIUM offre autonomia superiore e prestazioni costanti, con indicatore di carica e luce LED integrata per una migliore visibilità dell’area di lavoro. Il design compatto è completato da un pratico gancio per cintura.
Tassellatore Milwaukee M12 FHAC16
Il tassellatore M12 FHAC16, alimentato dalla tecnologia FUEL™ 12V, garantisce una velocità di foratura fino al 50% superiore rispetto ai modelli tradizionali, ottimizzando i tempi di lavoro. Dotato di sistema antivibrante AVS per un comfort ottimale anche durante utilizzi prolungati, questo utensile offre tre modalità operative: foratura, perforazione e scalpellatura, rendendolo estremamente versatile. L’illuminazione LED potenziata migliora la visibilità in ambienti poco illuminati. Con una forza d’impatto di 1,15 J, una frequenza di 4.400 colpi/min e una velocità a vuoto di 1.200 giri/min, il tassellatore può forare fino a 16 mm nel cemento, 10 mm nel metallo e 13 mm nel legno. Con una sola carica della batteria Milwaukee M12HB5, è possibile realizzare fino a 168 fori da 6×40 mm. Il peso contenuto (1,8 kg senza batteria, 2,1 kg con batteria) facilita l’utilizzo anche in spazi angusti e riduce l’affaticamento.
Contenuto del kit:
- Trapano avvitatore a percussione M12 FPD2
- Tassellatore M12 FHAC16
- 2 batterie M12 B5 da 5Ah
- Caricabatterie M12 C12 C
- Valigetta Heavy Duty per il trasporto e la protezione degli utensili
Il Kit Milwaukee M12 FPP2BG2-502X rappresenta una soluzione completa e professionale per chi desidera utensili compatti, potenti e affidabili, perfetti per ogni esigenza in cantiere o in officina.