Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935046 00002
Cod. Produttore
2611723
Cod. EAN
8027908148087

Informazioni di prodotto

Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 250 mm, tempo di manovra 16+rall. s ed angolo massimo di apertura di 101 °. Sistema di blocco: Idraulico in apertura/chiusura
Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 250 mm, tempo di manovra 16+rall. s ed angolo massimo di apertura di 101 °. Sistema di blocco: Idraulico in apertura/chiusura

esecuzione

a 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

300 kg

larghezza max. del battente

2 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

LUXR 2BSN2 BATT.RALL.2BL.220-230V50