Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
peso max. del battente
300 kg
larghezza max. del battente
3.5 mm
tensione del motore
230 V
principio di azionamento
idraulico
esecuzione
a 1 battente, sinistra e destra
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te