Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935013 00001
Cod. Produttore
2611699
Cod. EAN
8027908146854

Informazioni di prodotto

Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 5 m e 800 kg di peso. Corsa utile 390 mm, tempo di manovra 48 s ed angolo massimo di apertura di 130 °. Sistema di blocco: Elettroserratura
Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 5 m e 800 kg di peso. Corsa utile 390 mm, tempo di manovra 48 s ed angolo massimo di apertura di 130 °. Sistema di blocco: Elettroserratura

esecuzione

a 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

800 kg

larghezza max. del battente

5 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

LUX G APRIC.OLEO.MT.5 230V50/60H BA