Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935009 00001
Cod. Produttore
2611693
Cod. EAN
8027908146298

Informazioni di prodotto

Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura
Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura

esecuzione

a 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

300 kg

larghezza max. del battente

2 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

LUX APRICANC.OLEO.A BATT.230V50/60H