Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935011 00001
Cod. Produttore
2600017
Cod. EAN
8027908146540

Informazioni di prodotto

Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Idraulico in apertura/chiusura
Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Idraulico in apertura/chiusura

esecuzione

a 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

300 kg

larghezza max. del battente

2 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

idraulico

Produttore

BFT

LUX 2B APRIC.OLEO.DUE.BL.230V50/60H