Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208781900
Cod. Produttore
2208781900
Cod. EAN
8016535100117

Informazioni di prodotto

LUTHOR MEDIUM 878 COB 28W 2K CELL BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

140 mm

diametro esterno

160 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LUTHOR MEDIUM 878 COB 25W 3K CLD BI