Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208881300
Cod. Produttore
2208881300
Cod. EAN
8016535106003

Informazioni di prodotto

LUTHOR BIG 888 COB 54W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

diametro esterno

200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

155 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LUTHOR BIG 888 COB 54W 4K CLD BIA