Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208881200
Cod. Produttore
2208881200
Cod. EAN
8016535089306

Informazioni di prodotto

LUTHOR BIG 888 COB 45W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

LUTHOR BIG 888 COB 45W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LUTHOR BIG 888 COB 45W 3K CLD BIA