Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208881000
Cod. Produttore
2208881000
Cod. EAN
8016535072506

Informazioni di prodotto

LUTHOR BIG 888 COB 36W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

190 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LUTHOR BIG 888 COB 36W 3K CLD CELL