Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208787700
Cod. Produttore
2208787700
Cod. EAN
8016535071615

Informazioni di prodotto

LUTHOR BIG 878 COB 27W 4K CLD CELL ARG

Documentazione tecnica

diametro esterno

190 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

152 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LUTHOR BIG 878 COB 25W 4K CLD CELL