Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16644608
Cod. Produttore
16644608
Cod. EAN
8012952004540

Informazioni di prodotto

LUNAR 981 FL 2X58 CEL GRIGIO

Documentazione tecnica

lunghezza

1600 mm

larghezza

126 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LUNAR 981 FL 2X58 CEL GRIGIO