Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16644508
Cod. Produttore
16644508
Cod. EAN
8012952004533

Informazioni di prodotto

LUNAR 981 FL 2X36 CEL GRIGIO

Documentazione tecnica

larghezza

126 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1300 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LUNAR 981 FL 2X36 CEL GRIGIO