Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4351/230
Cod. Produttore
C4351/230
Cod. EAN
8012199438702

Informazioni di prodotto

luna - suoneria bronzo 230Vac 8VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
suoneria in bronzo 230V 8VA - 80dB

larghezza in unità di suddivisione

21.9

tensione nominale

230 V

corrente assorbita

12 A

volume

80 dB

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

colore della scatola

nero

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tensione nominale

230

Produttore

LUNA - SUONERIA BRONZO 230VAC 8VA Luna