Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4140
Cod. Produttore
C4140
Cod. EAN
8012199450643

Informazioni di prodotto

luna - presa UNEL 2P+T 16A tipo P30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa std. tedesco 2P+T 16A tipo P30 - per spine std. tedesco e spine 10A - interasse 19mm - alveoli schermati

frequenza

45 Hz 55 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

corrente nominale

16 A

altezza dell'apparecchio

47 mm

larghezza dell'apparecchio

43.75 mm

numero di unità

2

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

stampa/marcatura

senza stampa

qualità del materiale

materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

esecuzione

tipo italiano P30

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

tipo di montaggio

incassato

copertura

piastra centrale

resistenza agli urti

IK00

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

LUNA - PRESA UNEL 2P+T 16A TIPO P30 Luna