Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4141
Cod. Produttore
C4141
Cod. EAN
8012199450650

Informazioni di prodotto

luna - presa UNEL 2P+T 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 16A per spine std. tedesco - alveoli schermati

frequenza

45 Hz 55 Hz

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

senza alogeni

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

9003

altezza dell'apparecchio

47 mm

larghezza dell'apparecchio

43.75 mm

numero di unità

2

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio

incassato

copertura

piastra centrale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

stampa/marcatura

senza stampa

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

superficie

non trattato

esecuzione

SCHUKO

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

LUNA - PRESA UNEL 2P+T 16A Luna