Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4202P14
Cod. Produttore
C4202P14
Cod. EAN
8005543575000

Informazioni di prodotto

Luna - Presa TV passante 14dB 1M

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale passante, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo

attenuazione collegamento a 860 MHz

14 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

numero di uscite

1

frequenza

40 MHz

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

supporto modulo

esecuzione

cassetta passante

senza alogeni

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

Duroplast

superficie

verniciato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

31

larghezza dell'apparecchio

21.8

altezza dell'apparecchio

47

Produttore

LUNA - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M