Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
tensione nominale
230 V
codice RAL (simile)
9003
colore del corpo luminoso
verde
portalampada
baionetta
superficie
non trattato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
utilizzo come tasto
contatto di chiusura con contatti di risposta
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di montaggio
incassato
colore
Bianco
qualità del materiale
materiale termoplastico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te