Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4371T
Cod. Produttore
C4371T
Cod. EAN
8012199438825

Informazioni di prodotto

luna - portalampada spia trasparente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada spia con diffusore trasparente - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

tensione nominale

230 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

utilizzo come tasto

contatto di chiusura con contatti di risposta

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

portalampada

baionetta

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

Produttore

LUNA - PORTALAMPADA SPIA TRASPARENT Luna