Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4371R
Cod. Produttore
C4371R
Cod. EAN
8012199438795

Informazioni di prodotto

luna - portalampada spia rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada spia con diffusore rosso - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T

senza alogeni

tensione nominale

230 V

codice RAL (simile)

9003

portalampada

baionetta

colore

Bianco

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore del corpo luminoso

rosso

utilizzo come tasto

contatto di chiusura con contatti di risposta

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

LUNA - PORTALAMPADA SPIA ROSSO Luna