Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4804GM
Cod. Produttore
C4804GM
Cod. EAN
8012199556031

Informazioni di prodotto

luna - placca 4p giallo metallizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli- in resina - colore giallo metallizzato

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

profondità

10 mm

altezza totale

80 mm

larghezza

140.3 mm

larghezza di montaggio

140.3 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

80 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

1003

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

giallo

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LUNA - PLACCA 4P GIALLO METALLIZZAT Luna