Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4803GM
Cod. Produttore
C4803GM
Cod. EAN
8012199455921

Informazioni di prodotto

luna - placca 3P giallo metallizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - in resina - colore giallo metallizzato

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

1003

larghezza di montaggio

118 mm

altezza

80 mm

numero di unità

1

larghezza

118 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

10 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

verniciato

colore

giallo

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LUNA - PLACCA 3P GIALLO METALLIZZAT Luna