Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4911/2
Cod. Produttore
C4911/2
Cod. EAN
8012199454092

Informazioni di prodotto

luna - copritasto illuminabile 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto 2 moduli per tutti i comandi base

senza alogeni

con simbolo/lente intercambiabile

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

stampa/marcatura

simboli vari

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione

tasto in due parti

qualità del materiale

materiale termoplastico

impiego

interruttore/tasto

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

9.3

larghezza

43.5

Produttore

LUNA - COPRITASTO ILLUMINABILE 2 MO Luna