Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4233/11
Cod. Produttore
C4233/11
Cod. EAN
8012199258089

Informazioni di prodotto

luna - connettore telefonico RJ11 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore telefonico RJ11 - connessione a incisione di isolante

incassato

codifica cromatica

numero RAL

9003

direzione di uscita

diritto

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

43.8

larghezza dell'apparecchio

43.8

profondità dell'apparecchio

40.5

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

LUNA - CONNETTORE TELEFONICO RJ11 2 Luna