Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32694500
Cod. Produttore
32694500
Cod. EAN
8012952089103

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3205 CDM-T 70 CNR-L ANTRACITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

LUCERNA 3205 CDM-T 70 CNR-L ANTRACI