Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32693200
Cod. Produttore
32693200
Cod. EAN
8012952080247

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3203 JM-E 70 CNR-L ANTRACITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

LUCERNA 3203 JM-E 70 CNR-L ANTRACIT