Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32693000
Cod. Produttore
32693000
Cod. EAN
8012952080308

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3203 CDM-T 70 CNR-L ANTRACITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

LUCERNA 3203 CDM-T 70 CNR-L ANTRACI