Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32690100
Cod. Produttore
32690100
Cod. EAN
8012952080100

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3200 CDM-T 150 CNR-L ANTRACITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

LUCERNA 3200 CDM-T 150 CNR-L ANTRAC