Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 717 2
Cod. Produttore
EO 717 2
Cod. EAN
3471522002594

Informazioni di prodotto

LS40M11B11 FINECORSA METALLICI 40MM

Documentazione tecnica

LS40M11B11 is a 40 mm wide, standard reinforced Limit Switch made of zinc alloy material (Zamak), with 4 mounting holes at the top and bottom, 1 Pg13.5 cable entry on the bottom, plain stainless steel plunger actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Produttore

ABB

LS40M11B11 FINECORSA METALLICI 40MM