Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106729
Cod. Produttore
106729
Cod. EAN
4015081064960

Informazioni di prodotto

LS-S02 APP.BASE CUST.PLAST.CAPPA 1NA+1NC

Documentazione tecnica

LS-S02 APP.BASE CUST.PLAST.CAPPA 1N106729 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33.5 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.8 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.3 A

funzione di commutazione

organo di comando lento

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

numero di contatti di riposo

2

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

adatto per funzioni di sicurezza

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Moeller_series

Produttore

LS-S02 APP.BASE CUST.PLAST.CAPPA 1N