Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206671709
Cod. Produttore
2206671709
Cod. EAN
8016535065058

Informazioni di prodotto

LOWGLARE 2 667 LED 10W 38 3K CELLDE BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

90 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LOWGLARE 2 667 LED 10W 38 3K CLD-E