Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206147700
Cod. Produttore
2206147700
Cod. EAN
8016535059842

Informazioni di prodotto

LOWGLARE 2 614 LED 10W 25 3K CELL-D ALL

Documentazione tecnica

LOWGLARE 2 614 LED 10W 25 3K CLD ALPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

82 mm

diametro esterno

90 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LOWGLARE 2 614 LED 10W 25 3K CLD AL