Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206147400
Cod. Produttore
2206147400
Cod. EAN
8016535059835

Informazioni di prodotto

LOWGLARE 1 614 LED 10W 25 4K CELL-D ALL

Documentazione tecnica

LOWGLARE 1 614 LED 10W 38 4K CLD ALPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LOWGLARE 1 614 LED 10W 38 4K CLD AL