Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH98951799
Cod. Produttore
98951799
Cod. EAN
8718696989517

Informazioni di prodotto

Maxos fusion Acc. - Bianco WH
Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

tipo di accessori

piastra otturatrice

colore

Bianco

materiale

plastica

lunghezza

1138 mm

larghezza

80 mm

altezza

8.5 mm

Serie

Maxos_fusion

Produttore

LL500Z BC L1150 WH