Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT2010KIT
Cod. Produttore
NT2010KIT
Cod. EAN
8005543677599

Informazioni di prodotto

LL - Starter kit Tapparelle tech

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire le tapparelle ed una lampada composto da: N°1 gateway art. NT4510C (con comando entra/esci radio da incasso un modulo), N°5 comandi per tapparelle connesse art. NT4027C e N°1 deviatore connesso art. NT4003C. Dispositivi con cover di colore grigio Tech.

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

interfacce multiple

protocollo

TCP/IP

altri sistemi bus

Zigbee

sistema bus radio

interfaccia radio

aggiornabile

tensione d’esercizio

240

radio bidirezionale

visualizzazione

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LL - STARTER KIT TAPPARELLE TECH