Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite
1
attenuazione di passaggio a 860 MHz
10 dB
numero dei moduli (per costruzione modulare)
attenuazione collegamento a 860 MHz
profondità dell'apparecchio
39.5
codice RAL (simile)
7015
larghezza dell'apparecchio
22
altezza dell'apparecchio
44
senza alogeni
copertura
piastra centrale
resistenza agli urti
IK04
esecuzione
presa d’arrivo
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
supporto modulo
colore
nero
superficie
non trattato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te