Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4807BZ
Cod. Produttore
LNA4807BZ
Cod. EAN
8005543425718

Informazioni di prodotto

LL - placca 7P bronzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 7 moduli - bronzo lucido - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

codice RAL (simile)

1036

altezza

86 mm

larghezza

208 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

9.2 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

superficie

galvanizzato

colore

bronzo

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 7P BRONZO Living