Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4807LBA
Cod. Produttore
LNA4807LBA
Cod. EAN
8005543425763

Informazioni di prodotto

LL - placca 7P bamboo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 7 moduli - bamboo - materiale legno massello

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

codice RAL (simile)

1001

numero di unità verticali

1

larghezza

208 mm

profondità

9.2 mm

altezza

86 mm

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

legno

colore

legno

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 7P BAMBOO Living