Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4804OA
Cod. Produttore
LNA4804OA
Cod. EAN
8005543424605

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P oro freddo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 4 moduli - oro freddo - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

1035

altezza

86 mm

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

larghezza

142 mm

profondità

9.2 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

esecuzione della superficie

brillante

colore

oro

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 4P ORO FREDDO Living